※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P 四角プラグ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764505 P 四角プラグ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764505

四角プラグ ステンレス製ねじ込み継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32764505 品番 P
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥9,750 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
呼び径(A)65 呼び径(B)2・1/2 材質ステンレス(SUS304) 形状プラグ 種類ねじ込み継手 寸法H(mm)46 ねじの種類PTネジ 寸法B(mm)41 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする