※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C キャップ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764541 C キャップ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764541

キャップ ステンレス製ねじ込み継手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32764541 品番 C
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 材質ステンレス(SUS304) 形状キャップ 種類ねじ込み継手 寸法H(mm)16 ねじの種類PTネジ 寸法D(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
注意
※装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエアー等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:27

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32764611
2021-05-12
用途:
水処理設備
製造業

このメーカーの製品は精度も良く適度に軽量な仕上がりとなっていて、使用上全く問題ございません。安価な品を探しているのなら、モノタロウブランドの製品でも対応可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする