6N 六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764706 6N 六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32764706

六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32764706 品番 6N
参考基準価格(税別)¥3,360 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
最高使用圧力(MPa)
-20℃~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
ねじの種類PTネジ 呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)52 寸法S(mm)36 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
注意
※装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエアー等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32764681
2020-04-20
用途:
ハウジング接続
自動車・二輪車・自転車関連業

バリとかも無く、普通に満足できる商品だと思います。

対象商品:
32764715
2019-04-01
用途:
設備組立時

品質も良く問題無く使用できました。
今後機会があればリピートしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32764681
2019-06-09
用途:
水道の配管に
中村建設 様

水漏れや取付時の不具合などもなくスムーズに施工できました

対象商品:
32764706
2019-02-27
用途:
井戸水配管
宍戸旅館 様

予想通りに完璧でした。これからもよろしくお願いします。

対象商品:
32764681
2018-03-20
用途:
エア配管工事
光洋産業株式会社 様 (建設業・工事業)

思った物が寸法図で確認出来、工期内で入荷出来ました。

対象商品:
32764672
2014-06-04
用途:
配管

特に問題もなく、通常どおり、使えます

対象商品:
32764697
2013-12-05
用途:
農作業

我々の作業には、品質はそこそこで、もう少し安いものがあればありがたいです。

対象商品:
32764733
2013-10-29
用途:
農業用水稲給水配管継ぎ手として
農・林・水産業

加工精度もよく安心して使用出来ました。今後も利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする