※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ONK(オーエヌ工業)
ONK(オーエヌ工業)の 継手・パイプ
ONK(オーエヌ工業)の 継手
ONK(オーエヌ工業)の ホース継手
ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32764785
品番
6HN
参考基準価格(税別)
¥2,360
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ホースニップル
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
45
寸法S(mm)
17
寸法D(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材