ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32764812 品番 6HN
参考基準価格(税別)¥6,380 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質ステンレス(SUS304) 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)73 寸法S(mm)34 寸法D(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32764785
2022-10-13
用途:
配管工事
電気・ガス・熱供給・水道業

注文後の納期も素早く対応して頂き、品質や価格に満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする