ONK(オーエヌ工業)
ONK(オーエヌ工業)の 継手・パイプ
ONK(オーエヌ工業)の 継手
ONK(オーエヌ工業)の ステンレス製ねじ込み継手
ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手
(2件のレビュー)
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32764873
品番
S
大変申し訳ございませんが、この商品は完売いたしました。
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
26
ねじの種類
PSネジ
寸法D(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材