ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32764907 品番 S
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質ステンレス(SUS304) 形状ソケット 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)43 ねじの種類PSネジ 寸法D(mm)37.7 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32764864
2019-12-20
用途:
ノズルの製作
サービス業

ステンレスなので錆びないので最高です再度購入予定です。

対象商品:
32764882
2014-06-16
用途:
水道工事

水道のジョイントに丁度いい具合です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする