※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST ソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32765047 ST ソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32765047

ソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32765047 品番 ST
参考基準価格(税別)¥8,630 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質ステンレス(SUS304) 形状ソケット 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)64 ねじの種類PTネジ 寸法D(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
注意
※装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエアー等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32764995
2021-08-13
用途:
水道の配管工事

鋼管製のソケットは外径が太く、使えませんでした。2か所盛り上がりの部分があるのと、丸の部分の径も太い。そこで、径が細く盛り上がりのないソケットを探したら、ステンレスソケットに行き当たりました。

対象商品:
32764995
2017-01-05
用途:
槽立ち上げ

これまでは他社製品を使用していましたが、CPの良いこちらの製品で十分満足できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする