ハーフソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32765117 品番 HS
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質ステンレス(SUS304) 形状ソケット 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)21 ねじの種類PSネジ 寸法D(mm)31 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
注意
※装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエアー等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32765144
2021-07-05
用途:
製缶品取付

問題なく
安心して使えます。もう少し安価であれば助かります。

対象商品:
32765092
2016-12-26
用途:
ストレートニップルと組み合わせて金属板に挟み使用
建設業・工事業

価格がリーズナブルでネジの噛み合わせも問題ありません。

対象商品:
32765101
2014-06-16
用途:
水道工事

水道の蛇口のかさ上げに丁度いい具合です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする