B 六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32765354 B 六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32765354

六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32765354 品番 B
参考基準価格(税別)¥1,520 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
最高使用圧力(MPa)
-20℃〜40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
呼び径(A)20×10 呼び径(B)3/4×3/8 材質ステンレス(SUS304) 形状ブッシング 種類ねじ込み継手 寸法H(mm)26 ねじの種類PTネジ 寸法S(mm)29 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
注意
※装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエアー等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32765397
2023-10-11
用途:
蒸気釜の配管修理に使用
スモークハウス 様

蒸気釜の周り配管交換修理をするために使用しました。

対象商品:
32765327
2019-09-12
用途:
配管径変換用
株式会社オーレックス 様

仕上がりは綺麗です。
シールテープが滑る程の滑らかさです。

防蝕・清浄を要する場所に使います。

1人が参考にしています
対象商品:
32765476
2019-03-22
用途:
緊急用給水システムに活用
城堀区会 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

緊急用給水システムの送水管の径を小さくする必要があり、アルミ部材より強度が得られさびに強くありがたい。

対象商品:
32765302
2018-04-23
用途:
配管
不動産業

欲しい分だけ、宅急便で届くのでいつも便利に利用しています。それと結構値打ちです。

対象商品:
32765284
2017-10-05
用途:
車両水温計センサー取り付け
その他業種

水温計センサー部分の取り付けのため、耐熱性がどうか心配でしたが、1ヶ月使用した今時点では問題無しです。

1人が参考にしています
対象商品:
32765503
2014-12-01
用途:
ドラム缶にセットして溶剤を取り出す時に使用

商品出荷が迅速で助かりました。機会があれば、また購入させていただきます。

対象商品:
32765442
2013-04-03
用途:
水道配管
有限会社 久山寮 様 (教育・研究機関)

すばらしい。

対象商品:
32765363
2012-12-05
用途:
エアー配管

錆びずお客様の目に触れるので綺麗で満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする