曜日別特売
B 六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32765546

 

B 六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32765546
B 六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32765546

六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手

(9件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(B)2・1/2×1
2・1/2×1
1/4×1/8
3/8×1/8
3/8×1/4
1/2×1/8
1/2×1/4
1/2×3/8
3/4×1/8
3/4×1/4
3/4×3/8
3/4×1/2
1×1/4
1×3/8
1×1/2
1×3/4
1・1/4×3/8
1・1/4×1/2
1・1/4×3/4
1・1/4×1
1・1/2×1/2
1・1/2×3/4
1・1/2×1
1・1/2×1・1/4
2×1/2
2×3/4
2×1
2×1・1/4
2×1・1/2
2・1/2×1・1/4
2・1/2×1・1/2
2・1/2×2
3×1
3×1・1/4
3×1・1/2
3×2
3×2・1/2
4×2
4×2・1/2
4×3
呼び径(A)65×25
65×25
8×6
10×6
10×8
15×6
15×8
15×10
20×6
20×8
20×10
20×15
25×8
25×10
25×15
25×20
32×10
32×15
32×20
32×25
40×15
40×20
40×25
40×32
50×15
50×20
50×25
50×32
50×40
65×32
65×40
65×50
80×25
80×32
80×40
80×50
80×65
100×50
100×65
100×80
内容量1個注文コード32765546品番B
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298
最高使用圧力(MPa)
-20℃~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
呼び径(A)65×25呼び径(B)2・1/2×1材質ステンレス(SUS304)形状ブッシング種類ねじ込み継手寸法H(mm)43ねじの種類PTネジ寸法S(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
注意
※装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエアー等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32765397
2023-10-11
用途: 蒸気釜の配管修理に使用
スモークハウス

蒸気釜の周り配管交換修理をするために使用しました。

対象商品 : 32765327
2019-09-12
用途: 配管径変換用
株式会社オーレックス

仕上がりは綺麗です。
シールテープが滑る程の滑らかさです。
防蝕・清浄を要する場所に使います。

1が参考にしています
対象商品 : 32765476
2019-03-22
用途: 緊急用給水システムに活用
城堀区会電気・ガス・熱供給・水道業

緊急用給水システムの送水管の径を小さくする必要があり、アルミ部材より強度が得られさびに強くありがたい。

対象商品 : 32765302
2018-04-23
用途: 配管
不動産業

欲しい分だけ、宅急便で届くのでいつも便利に利用しています。それと結構値打ちです。

対象商品 : 32765284
2017-10-05
用途: 車両水温計センサー取り付け
その他業種

水温計センサー部分の取り付けのため、耐熱性がどうか心配でしたが、1ヶ月使用した今時点では問題無しです。

1が参考にしています
対象商品 : 32765503
2014-12-01
用途: ドラム缶にセットして溶剤を取り出す時に使用

商品出荷が迅速で助かりました。機会があれば、また購入させていただきます。

対象商品 : 32765442
2013-04-03
用途: 水道配管
有限会社 久山寮教育・研究機関

すばらしい。

対象商品 : 32765363
2012-12-05
用途: エアー配管

錆びずお客様の目に触れるので綺麗で満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする