曜日別特売
6RN 径違いニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32765695

 

6RN 径違いニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32765695
6RN 径違いニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32765695

径違いニップル ステンレス製ねじ込み継手

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)3/8×1/4
呼び径(A)10×8
内容量1個注文コード32765695品番6RN
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
最高使用圧力(MPa)
-20℃~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
ねじの種類PTネジ呼び径(A)10×8呼び径(B)3/8×1/4材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手寸法L(mm)33寸法S(mm)19接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
注意
※装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエアー等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-29
用途: 配管工事

しっかりしています。取り付け後も問題は無い模様です。

対象商品 : 32765713
2024-04-12
用途: スチームトラップと、ボールバルブ接続
ゆかわ株式会社

いつも、問題なく使用できていて、たすかっています。

対象商品 : 32765747
2021-09-15
用途: 水ポンプに使用。
その他業種

水ポンプ各部分に使用。水を使うのでステンレスを使用しました。

対象商品 : 32765695
2013-06-02
用途: スプレーガンのカップサイズ変換
松原商会

普通に使用できてカップの切り替えも出来るようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする