6RN 径違いニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32765722 6RN 径違いニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32765722

径違いニップル ステンレス製ねじ込み継手

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32765722 品番 6RN
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
最高使用圧力(MPa)
-20℃~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
ねじの種類PTネジ 呼び径(A)20×10 呼び径(B)3/4×3/8 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)39 寸法S(mm)29 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
注意
※装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエアー等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-29
用途:
配管工事

しっかりしています。取り付け後も問題は無い模様です。

対象商品:
32765713
2024-04-12
用途:
スチームトラップと、ボールバルブ接続
ゆかわ株式会社 様

いつも、問題なく使用できていて、たすかっています。

対象商品:
32765747
2021-09-15
用途:
水ポンプに使用。
その他業種

水ポンプ各部分に使用。水を使うのでステンレスを使用しました。

対象商品:
32765695
2013-06-02
用途:
スプレーガンのカップサイズ変換
松原商会 様

普通に使用できてカップの切り替えも出来るようになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする