径違いソケット ステンレス製ねじ込み継手

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32765871 品番 RS
参考基準価格(税別)¥2,620 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径(A)15×10 呼び径(B)1/2×3/8 材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316) 形状ソケット 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-20〜220 寸法L(mm)34 最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃) ねじの種類Rc 寸法D1(mm)28 寸法D2(mm)23.5 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:29

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32765941
2024-05-21
用途:
機械組み立て
製造業

まあまあ早く入荷して、使いやすかった。また利用したい。

対象商品:
32766027
2020-12-24
用途:
動力配水用ポンプから異径パイプとの接続に使用
つまがりひろあき行政書士事務所 様 (サービス業)

これまで、VP製の接続アイテムを使用していたが、誤ってねじ込みネジ山を損傷してい水漏れやエアー混入対策として購入、本製品は接続がスムーズでエアー混入がなくなった。
今後もこの異径ソケットを購入予定。

対象商品:
32765905
2018-12-13
用途:
径違いの配管のつなぎに使用
BSアドバンシス株式会社 様

どうしても径違いの配管をつなぐのにはとても便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
32765871
2015-08-19
用途:
仕事で排気配管の接続に使用

ホームセンターで探しましたが、品揃えがなく何件か探しにまわりましたが、結局は送料は掛かるがモノタロウで頼んだら、あくる日に物が着き助かりました。

対象商品:
32765966
2016-04-11
用途:
水回り配管に使用

特に問題無く使用しております

対象商品:
32765905
2014-04-25
用途:
水用配管
株式会社北海技研工業 様

特に問題はない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする