※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RL 径違いエルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32766097 RL 径違いエルボ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32766097

径違いエルボ ステンレス製ねじ込み継手

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32766097 品番 RL
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径(A)15×10 呼び径(B)1/2×3/8 材質SCS13(SUS304) 形状径違いエルボ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-20〜220 最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃) ねじの種類PTネジ 寸法A1(mm)26 寸法A2(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
注意
※装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエアー等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする