※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RT 径違いチーズ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32766404 RT 径違いチーズ ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32766404

径違いチーズ ステンレス製ねじ込み継手

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32766404 品番 RT
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
呼び径(A)50×25 呼び径(B)2×1 材質ステンレス(SUS304) 形状チーズ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ 寸法A1(mm)44 寸法A2(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
注意
※装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエアー等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-29
用途:
配管工事

しっかりしています。取り付け後も問題は無い模様です。

対象商品:
32766334
2021-02-16
用途:
配管作業に使用
株式会社ASAI ENGINEERS 様

間違いない品質で 配管作業にいつも使用しております。

対象商品:
32766273
2017-11-16
用途:
循環冷却水の圧力計の取り付け用

変換を使用せずに取り付けができる、製品に問題はなく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする