両ニップル ステンレス製ねじ込み継手

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32766431 品番 N
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
最高使用圧力(MPa)
-20℃~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
ねじの種類PTネジ 呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)24 寸法D(mm)10.5 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32766483
2019-02-06
用途:
液体の継手
有限会社大島技研 様

特に何の問題もありません。全く普通に使えます。次回もよろしくお願いします。

対象商品:
32766465
2016-02-05
用途:
水道修理
農・林・水産業

良品でした。

対象商品:
32766526
2014-08-12
用途:
水産用の機械設置
有限会社面迫養鯉場 様

とても良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする