ONK(オーエヌ工業)
ONK(オーエヌ工業)の 継手・パイプ
ONK(オーエヌ工業)の 継手
ONK(オーエヌ工業)の パイプニップル類・鉄ソケット
両ニップル ステンレス製ねじ込み継手
(3件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32766526
品番
N
参考基準価格(税別)
¥5,220
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
-20℃~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
ねじの種類
PTネジ
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2・1/2
材質
ステンレス(SUS304)
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
70
寸法D(mm)
76.3
接続方式
PTネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
商品豆知識
配管工事を支える補助部材