片ニップル ステンレス製ねじ込み継手

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32766596 品番 NS
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
モノタロウではこんなお得な商品も!
最高使用圧力(MPa)
-20℃~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
ねじの種類PTネジ 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)38 寸法D(mm)27.2 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32766605
2019-09-26
用途:
パイプの端面に溶接
有限会社大島技研 様

思った通りの製品ですので満足です。次回もよろしくお願いします。

1人が参考にしています
対象商品:
32766605
2018-05-22
用途:
ボールバルブとの接合に使用

ステンレス製の片ニップルを探していたところ手頃な価格で購入できたので満足です。
特に問題となるところは見当たりません。

対象商品:
32766666
2016-07-01
用途:
SUS板に溶接

他のメーカーより、ネジきりの部分がキレイな感じがしました。

対象商品:
32766596
2014-06-17
用途:
当社製品
株式会社クライム 様

非常に満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする