両長ニップル ステンレス製ねじ込み継手

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32766727 品番 NL
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
最高使用圧力(MPa)
-20℃~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
ねじの種類PTネジ 呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 寸法L(mm)75 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法D(mm)13.8 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
注意
※装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエアー等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32767077
2023-10-11
用途:
蒸気釜の配管修理に使用
スモークハウス 様

蒸気釜の周り配管交換修理をするために使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
32766727
2018-12-05
用途:
スプレー塗装時、水分除去のWエアフィルターの連結
製造業

普通のニップルでなくはダメで、長さが必要だったのでコスト的にも満足しています。

対象商品:
32766675
2016-04-21
用途:
メンテナンス

問題なく使用可能です
価格も安く、種類が多いので適正な物を購入できます。

対象商品:
32767077
2023-01-12
用途:
温水タンク取り付け
有限会社 人吉スイコー 様 (農・林・水産業)

タンクに投げ込みヒーターを入れお湯沸かし、農業用施設内に循環する。

対象商品:
32767043
2015-11-19
用途:
高圧洗浄機のガンノズルをSUS製ニップルに交換する。
農・林・水産業

ニップルの両端ネジも問題無く使用出来ました。
ビニール袋に入っており、価格も安く満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
32766754
2015-09-25
用途:
薬品洗浄の仮設用

薬品(酸性)を使用するのでステンレス製を使用してますが、経年劣化により新しく購入する事となりました。

対象商品:
32766815
2014-08-18
用途:
海水の配管
イチ・カンパニー 様

250mmLが必要になりそうです

1人が参考にしています
対象商品:
32766675
2013-04-11
用途:
教材の組立で使用
その他業種

特に問題もありません。
ただ、同じブランドでも納期にバラツキがあり
最終的に色々な物は揃うのですが、時間が掛かりますね・・

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする