NSL 片長ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32767156 NSL 片長ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32767156

片長ニップル ステンレス製ねじ込み継手

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32767156 品番 NSL
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
最高使用圧力(MPa)
-20℃~40℃:2.00,
100℃:1.65,
150℃:1.50,
200℃:1.40,
220℃:1.35
ねじの種類PTネジ 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 寸法L(mm)50 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 寸法D(mm)27.2 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
注意
※装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエアー等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32767296
2023-10-11
用途:
蒸気釜の配管修理に使用
スモークハウス 様

蒸気釜の周り配管交換修理をするために使用しました。

対象商品:
32767183
2014-06-17
用途:
エンジン
個人のお客様

今の所の問題なし。

対象商品:
32767183
2014-06-17
用途:
自動車
個人のお客様

今の所の問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする