STA サービスチーA ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32767551 STA サービスチーA ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業) 32767551

サービスチーA ステンレス製ねじ込み継手

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32767551 品番 STA
参考基準価格(税別)¥3,740 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃) 材質SCS13(SUS304) 形状チーズ 種類ねじ込み継手 使用温度範囲(℃)-20〜220 ねじの種類PTネジ 寸法A1(mm)17 寸法A2(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
注意
※装備に先立ち、ガスケットより浸透漏洩の発生の恐れのあるエアー等の気体を流す場合は、ガスケットにガスケットペーストを表面及び内径断面に薄く均一に塗布して使用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32767594
2024-06-21
用途:
配管工事
教育・研究機関

少し高いがホームセンターにはないであろう商品が購入でき助かります。

対象商品:
32767576
2019-06-13
用途:
レンジャープロのエアーホーン取り付けに。

商品がレンジャープロのエアータンクに合うかどうか不安でしたが、安全弁も再取り付け出来ましたので、非常に満足致しました。

1人が参考にしています
対象商品:
32767551
2022-04-04
用途:
メンテナンス
サービス業

商品は問題ありませんが、送料が高いのでお得感はありません。

対象商品:
32767585
2019-02-17
用途:
食洗器の交換時に配管変更で

キッチン内の狭いところで、温水配管を分岐するために使用。ティー+ニップルでは長くなってしまうところで重宝しました。便利な商品ですが多少高価なのではと感じた。

対象商品:
32767585
2017-12-11
用途:
キッチンの壁貫通水道栓に食洗機用分岐に使用。
建設業・工事業

収まりがコンパクトになるので本製品を購入。
表面やネジ部の仕上げ状態は良好でした。

対象商品:
32767551
2017-11-27
用途:
自動車用品取付

エンジンの油圧取り出し&分岐に使いました。丈夫で折れそうもなく小型で使いやすくて良かったです。

対象商品:
32767585
2018-01-17
用途:
加工の水場、蛇口

ホームセンターでは手に入らないので、助かりました。今のところ問題なく使用しております。

対象商品:
32767585
2016-08-08
用途:
食洗機の給水で現在の蛇口前からの分岐。
製造業

最小最短で見栄えがいい、欲を言えば、このタイプでクロムメッキがあれば完璧だったが。食洗機の給水で現在の蛇口前からの分岐。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする