作動油フィルター

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32767664 品番 FH802C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
主な適合純正品番
05312-02010
・080-5286
・15510-35180
・15620-15001
・2446U141S2
・26067-67011
・331531-311112
・361-60-11120
・365-725-90000
・366-701-05010
・37428-01700
・37438-01500
・37438-05200
・3ED-66-11310
・3ED-66-11330
・4294128
・47130-4032
・562-01500
・68131-6123-2
・68131-621
適合車種
小松/コンプレッサー/EC15SSB-5/D-722KB
EC15SSB-6/D-722KB
EC20SSB-6/D905-KA
EC25SSB-5/3LB1
EC25SSB-6/3LB1
日立/パワーショベル/EX18-2/D1105-KA
EX20UR-2C/D1105-KA
EX26,27/D1105-KA
UHM10/D1100-BH
キャタピラ三菱/ミニバックホー/ME20/K3E
ME25/K3E
ME30/K4E
ME35/K4E
MM15T/L3E
MM20CR,SR/L3E
MX35/K4E
MXR30/K4E
MXR35/K4E
MXW30/K4F
住友建機/ショベル/LS4300EJ,FJ/PD604T
LS5800FJ2 F2HD/6RB1T
住友建機/ミニパワーショベル/S50F2.FX2.FX3/2KC1
S60F2,FX2/3KA1
住友建機/パワーショベル/S430FJ2/6D22T
S580FJ2 F2HD/6RB1T
ヤンマー/パワーショベル/YB10/3TN72LTBS
YB10-2
YB281X-2/3TN84L-RNK
ヤンマー/ホイルローダー/Y21WA(-1)/3TN78L
Y31WA(-1)
クボタ/ミニパワーショベル/KH021(H)/D950-BH1
KH024(H)/D950-BH1
KH026(H)/D1402-BH4
KH027(H)/D1402-BH3
KH030(H)/D1402-BH5
KH033(H)/V1902-BH3
KH035(H)/V1505-BH3
KH040(H)/V1902-BH4
クボタ/パワーショベル/KH1(D)/D100-BH
KH8/Z851-BH
KH8-1
KH8(-2,-3N)/D850-BH
KH11(-3)/D1302-BH
KH12FD
KH14/D1301-BH
KH15(-3)/D1301-BH
KH30,31/D1402-BH5
KH50/D950-BH
KH50SR
KH55SR
KH65SR/D1302-BH2
KH70/D1402BH3,D1302
KH70(FD)/D1402BH3
KH90/D1702BH
クボタ/ホイルローダー/R-350/V1502-BW
クボタ/キャリアダンプ/RC-15FD/2750-BD
RW-25/V1500
CF3300/D1402
石川島/パワーショベル/IS005/LEK752C
IS10F F2,FX/3KA1
IS10G/2KC1
IS10G2 GX/2KC1
IS10GX/2KC1
IS10S/IEK752C
IS12G ,GX/3KA1
IS14FX/3KA1
IS14G/3KA1
IS14G2 14PX/3KA1
IS15NX/3TNE68
IS35S/3AB1
IS35X/3KR2
IS110-5/4BD1
古河機械/パワーショベル/FX021/D950-BH2
FX024/D950-BH2
FX026/D1402-BH4
FX027/D1402-BH4
FX030/D1402-BH5
古河機械/ホイルローダー/FL30/K4E
FL60A/C240
FL80/C240,4BB1
日産機材/ミニバックホー/H-27/K4E
H-30-2/3LD1
H-35/K4E
N-120,120C/K3B
N-230 U/K3E
N-250C/K3E
N-260 U/K4E
N-300C/K4E
N-300 U/K4E
N-350/3KR1
N-350C/K4E
N-350 U/K4E
S&B15/3KC1,K3E
S&B15W/4TNA78
S&B15SR/K3E
S&B20SR,(S)/3TN84L
S&B150/L3E
S&B300/D1402
酒井重工/タイヤローラー/TS30H/3AD1
酒井重工/振動ローラー/SG40/V1502
SV25H/2AA1
TG40/V1502
BW121AC,AW/K3M
北越/コンプレッサー/PDR70S-401/3T75HL-HK
PDR90S-301, 401/3T84HL-HK
PDR125S/SD22
PDR125S-302/4FB1
PDS50S-5A1/3YA1
PDS70S-401/3T72HL-HKS
PDS70S-501/3T72HL-HKS
PDS70S-502/3TNA72L
PDS70S-503/3T72HL
PDS70S-505/3TNA72
PDS90S-401,501,502/3T75HL-HKS
PDS125S-118/S6D1604
PDS125S-301,401/SD16
PDS125S-302,502/4FB1,4FC1
PDS125S-503/4TN78L
デンヨー/コンプレッサー/DIS55SB/D722-KB
DIS70SB,AC/D905-KA
DIS90SB/D1005-KA
DIS90SBI,AC/3LB1
DPS90SPB #-3665273/D1005
DPS130SS/S3E
DPS130SSB2/3TN84L
DPS180SS(B)/C240
タダノ/カーゴクレーン/M-300シリーズ/MOMOCO
Z-100シリーズ/スーパーZ
Z-200シリーズ/スーパーZ
Z-300シリーズ/スーパーZ
アイチコーポレーション/SH099,SH105/L3E-31DL
SH138/K3D-31AL
SH138/V1200B
SH140/3KC1,V1200B
SH150/K3D-31AL
SH151/V1200B
SN130/K3D-31AL
SN130/V1200B
高さ(mm)128 外径(Φmm)94 ねじ径1 1/8-16UNF 形状カートリッジ 主な使用車種住友建機 ミニパワーショベル S50F2、FX2、FX3(2KC1) 他社参考品番(エクセル)FH802C RoHS指令(10物質対応)対応 他社参考品番(ジャパン)H601W

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32767655
2025-10-01
用途:
トラクターのメンテ
川辺観光農園 様 (農・林・水産業)

シバウラのトラクターに適合とコメントで見て、ウチも古いシバウラの24馬力でしたが問題無く適合しました

2024-10-14
用途:
シバウラ製の古いトラクター
有限会社 池内商店 様 (製造業)

シバウラ製の古いトラクター(D235F)の油圧に使用しました。農機具屋さんからは、廃番で物が無いと言われてましたが、よく似たものがあったので購入しました。多分探せば他のフィルターなども合うのが有るのでは?

4人が参考にしています
対象商品:
32767655
2024-08-26
用途:
機械のメンテナンス
菊本産業 様

バッチリ合いました!
メーカーだとかなり高いです
作動油は、事前に交換済みで、エンメントが、機械の購入のままで30年位交換してないので、気にしていました!

対象商品:
32767655
2023-12-11
用途:
油圧走行機械の定期メンテナンス時
畦地製材所 様 (製造業)

この製品は、値段もそこそこで品質が良いので満足しています。
1年に1回、油圧作動油の取り換え時期に同期して、このフィルターを交換しています。
フィルターとしての耐久性が高く、繁忙期で交換が半年程伸びた場合でも、効果を保っています。弊社の使用頻度で考えますと、恐らく最低でも2〜3年間の使用には耐えられる耐久性があると考えております。この商品の取り扱いをこれからも継続して欲しいと心から願っております。

対象商品:
32767664
2023-04-22
用途:
高所作業車用

古くなってきたので作動油取換え時にフィルターも交換。
アイチの古い機械なので合ってるか不安ですが工場も打ち込みでして貰うつもりです。

1人が参考にしています
対象商品:
32767655
2022-12-22
用途:
日立建機LX2-7のメンテナンス
株式会社ホクタン 様

サイズ適合自分で取り替えると重機屋に持ち込む料金の半額以下で作業出来ました。

対象商品:
32767664
2022-01-01
用途:
タダノのカーゴクレーン作動油フィルタの交換に
昭和管工 有限会社 様

タダノZF366の交換用に使用しました。
長期間使用してみないとわかりませんが、製品の作りはしっかりしてそうです。

2人が参考にしています
対象商品:
32767655
2021-03-27
用途:
作動油交換時
有限会社大金建材店 様 (サービス業)

純正品ではありませんでしたが、何の問題もなくスムーズに交換できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2人が参考にしています
2018-03-08

「オイルフィルター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする