曜日別特売
250S8M560 スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルト 32772607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

250S8M560 スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルト 32772607
250S8M560 スーパートルクタイミングベルトS8M 250型 三ツ星ベルト 32772607

スーパートルクタイミングベルトS8M 250型

(1件のレビュー)
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)560注文コード32772607品番250S8M560
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,230販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。
高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。
長寿命です。
低騒音です。
コストダウンが図れます。

ベルト形S8Mベルト幅(mm)25歯数70歯ピッチ(mm)8ベルトピッチ周長(mm)560材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32772677
2017-01-21
用途: 産業機械のメンテナンス
セイキサービス・オザワ

長く利用していますがある程度環境が悪くても使用できるので良く出来たベルトだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする