曜日別特売
400S8M408 スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 三ツ星ベルト 32774637

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

400S8M408 スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 三ツ星ベルト 32774637
400S8M408 スーパートルクタイミングベルトS8M 400型 三ツ星ベルト 32774637

スーパートルクタイミングベルトS8M 400型

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本ベルトピッチ周長(mm)408注文コード32774637品番400S8M408
参考基準価格(税別)¥10,880販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。
高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。
長寿命です。
低騒音です。
コストダウンが図れます。

ベルト形S8Mベルト幅(mm)40歯数51歯ピッチ(mm)8ベルトピッチ周長(mm)408材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32774926
2015-10-09
用途: 動力を連結させて編機を動かす役目
個人のお客様

品質が安定していると思う。そして金額も安いと思われます。納期は早いのかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする