曜日別特売
600S8M800 スーパートルクタイミングベルトS8M 600型 三ツ星ベルト 32775854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

600S8M800 スーパートルクタイミングベルトS8M 600型 三ツ星ベルト 32775854
600S8M800 スーパートルクタイミングベルトS8M 600型 三ツ星ベルト 32775854

スーパートルクタイミングベルトS8M 600型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード32775854品番600S8M800
参考基準価格(税別)¥26,850販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。
高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。
長寿命です。
低騒音です。
コストダウンが図れます。

ベルト形S8Mベルト幅(mm)60歯数100歯ピッチ(mm)8ベルトピッチ周長(mm)800材質(ベルト)ゴム高さ(mm)5.3種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする