- 固定車(ゴム車輪) モノタロウ 32778514

- 固定車(ゴム車輪) モノタロウ 32778514 - 固定車(ゴム車輪) モノタロウ 32778514

固定車(ゴム車輪)

(26件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード32778514 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
車輪径D(Φmm)50 取付高H(mm)65 材質(車輪)ゴム 車輪幅W(mm)22 許容荷重(daN)30 形状固定車 取付座A×B(mm)58×40 板厚(mm)1.5 取付座(mm)58×40 偏芯E(mm)- 取付ピッチ(mm)58×40 取付穴径P(Φmm)6 取付寸法X×Y(X1×Y1)(mm)43.5×23.5 車輪タイプ単輪
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32778514 - 70151962 K-50G キャスター 固定車 ゴム プレート式 モノタロウ キャスター 固定車 ゴム プレート式 モノタロウ 1個 179 税込197 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32778505
2018-08-13
用途:
台車用に

台車用に使用しましたが、スムーズに動いています。
特に問題はありません。
品質と価格を考えると、とても良い商品です。

対象商品:
32778514
2018-04-23
用途:
移動台
株式会社KHワークス 様

自在車とセットのつもりが高さが1mm異なる。
セットを間違えたのか確認する気にもならない。
物としては可もなく不可もなし値段相応。

対象商品:
32778523
2017-09-30
用途:
管理機用台車
農・林・水産業

管理機に牽引用台車を取り付けました。台車のスペアーとして、購入。アスファルトを走行するので、車輪が摩耗しやすい。摩耗しにくい、また、クッション性のあるゴム車輪があるといいですね。

対象商品:
32778505
2018-04-15
用途:
重量物の移動用

注文して2日後に届きました。商品については特に問題はありません。

対象商品:
32778505
2017-03-10
用途:
家具への後付け用

自在車との組み合わせで必要だったのに間違えて固定車だけ買ってしまいました。
価格が安いのでストックするのにちょうどいいです。
取り付け板が三角の形状のものをあると助かる。

対象商品:
32778523
2017-06-12
用途:
管理機の運搬車作成
農・林・水産業

車輪が、ゴムなので、道路(アスファルト)を走行するには、車輪の摩耗が激しいと思います。

対象商品:
32778523
2017-12-14
用途:
酸素 アセのセットの 足部分
有限会社 イシテック 様 (建設業・工事業)

結構しっかりした作りで 安価で とても満足しています。

対象商品:
32778514
2016-10-20
用途:
台車のメンテナンス

安い、商品も問題ないです。モノタローの車輪はお買い得です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする