曜日別特売

ディック PPバンド SSタイプ(一般手締め・ストッパー用)

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可
透明白
幅(mm)15.5
内容量1ケース(5巻)注文コード32786074品番SS15.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

手締め用PPバンドのベストセラー。
溶着材やシール用として使用。

幅(mm)15.5長さ(m)1000厚さ(mm)0.61引張強度(kg)130引張強度(N)1275以上透明白その他PPバンドは製造過程上、仕上がり寸法が幅14~16mmの間で誤差が生じる場合がございます。内径(Φmm)150外径(Φmm)370伸度(%)25
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
配送業者の都合上冬季配達不可地域に関しましてはキャンセルとさせていただきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02445965
2018-02-18
用途: 梱包用

普通に梱包として使う分にはまったく問題ありません。
値段と品質を考えるとモノタロウのPPバンドで十分かもしれません。

対象商品 : 08216914
2017-03-28
用途: 梱包
有限会社大三島エスアール

早急な発送で助かりました。今後とも宜しくお願いいたします。

対象商品 : 02445965
2008-03-16
用途: 箱物の荷造り用として使っています

特に問題もなく手に優しく荷造りがとてもやりやすいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする