角カゴ メロウタイム

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32786135 品番 K542LG
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

洗浄後の乾燥に最適です。

サイズ浅型中 材質PP(ポリプロピレン) ライトグリーン 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×395×70 アズワン品番7-5649-02 仕様浅型中 トラスコ品番319-6917

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32786092
2022-02-21
用途:
実験作業時。
教育・研究機関

器具などの自然乾燥など、大きさもちょうど良いなと感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
32786117
2021-10-16
用途:
機械の小物置き
製造業

思ったより小さかったので、機械の小物置き場に使っております。素材はしっかりしていて強そうです。

対象商品:
32786092
2020-08-07
用途:
野菜の水切り
農・林・水産業

しっかりとした作りで丈夫そうです。重ねられるのもよいです。

2人が参考にしています
対象商品:
32786135
2018-09-28
用途:
容器の乾燥
教育・研究機関

素材が軽く、使いやすい。ワイドを一部、網目なしにしてもらえると各自で品目のシールなどが貼れて便利だと思った。

1人が参考にしています
対象商品:
32786101
2017-09-27
用途:
自作猫トイレのチップ受けとして

自作猫トイレのひのきチップを受けるカゴ部分が、経年劣化したので買い換えです。うちの2匹の猫用に、2台の猫トイレを設置しています。プラスチックの角形容器にペットシーツを敷き、底付きしないように縁に割り箸をガムテープで固定し、カゴを乗せ、カゴに市販のひのきチップを入れています。猫の一匹は痩せていますが、もう一匹は6kgほどあります。
大きな猫が毎日使っても割れずに快適に使えています。丈夫で良いです。

2人が参考にしています
対象商品:
32786092
2017-10-29
用途:
固形物の洗浄
教育・研究機関

かごに濾過シートを敷いて,固形物の洗浄に使用しています.支障なく,作業ができています.

対象商品:
32786117
2017-03-16
用途:
製品をエアーブローにて粉じん除去作業に使用しております。
株式会社東和合成製作所 様 (製造業)

メーカ品にて丈夫で長持ちし価格もリ-ゾナブルで大変満足しております。種類も多く大変便利です。

2016-11-20
用途:
化学実験器具の乾燥・収納、短距離の運搬

化学科の学生であったころ、大学の実習室や研究室でもっとも良く見かけたのが、セキスイのこのシリーズでした。
化学実験器具の洗浄後の自然乾燥、それに収納といえば、まず本品の色と形を思い浮かべるくらいには、定番の品と思います。

浅深の2タイプに大中小の3サイズの6種類ありますが、
器具の乾燥には浅型小・中、深型大を器具によって使い分け、
運搬にはもっぱら深型小を使っています。
収納は全サイズ、適当に棚の高さに合わせたものを使っています。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする