JKボトル(細口)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100本) 注文コード 32786241 品番 01-200-03-01
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。

容量(mL)500 材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ細口 目盛(mL)50 口内径×胴径×高さ(mm)31.8×80×155 口内径×本体外径×高さ(蓋付高さ)(mm)31.8×80×155
注意
※直火厳禁〜直火または火器近くでの使用は避けてください。
※オートクレーブは出来ません。
※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32786205
2016-08-15
用途:
インクの小分け

大変使いやすいです。非常に満足です。

対象商品:
32786214
2014-04-08
用途:
小分けした薬品類の保管

「JK」の意味は不明ですが。樹脂に厚みがあり丈夫なので、小分けしたケミカル類の保管に重宝しています。裏ワザとして、旅行の時のシャンプー・ソープ入れとしても活躍してくれます。価格的にも大満足。

1人が参考にしています
対象商品:
32786214
2011-10-18
用途:
薬品や洗剤管理

樹脂製なので薬品による影響が出ないのが購入の決め手。
口が細いので頻繁に開け閉めする場合はこちらが便利です。
価格が非常に安いので消耗品として割切った使い方も出来使い勝手が良い。
継ぎ足しを行う場合は大口モデルの方が向いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする