01-201-01-02 JKボトル(細口瓶・遮光) コクゴ 32786293 01-201-01-02 JKボトル(細口瓶・遮光) コクゴ 32786293

JKボトル(細口瓶・遮光)

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32786293 品番 01-201-01-02
参考基準価格(税別)¥90 販売価格(税込) ¥91
販売価格(税別)
83

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。

容量(mL)100 寸法(口径Φ×高さH)(mm)21.5×50×94 口内径×胴径×高さ(mm)21.5×50×94 材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ細口

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32786311
2024-03-01
用途:
次亜塩素酸水の一時保管
飲食業

ジクロロイソシアヌル酸を使用した次亜塩素酸水の一時保管に使用。
その次亜塩素酸水を、スプレーボトルで希釈して、調理器具の殺菌消毒に使用しています。
ジクロロイソシアヌル酸を入れ、水を入れるだけなので、細口でも問題ないし、
ボトルに入れ替える際も、そのまま注げるので、細口は都合が良い。
元々、短期保管なので、どれくらい効果があるのかはわからないが、金額的に変わらないので、購入してみた。
難点は、(当然ですが)残量が分からない所です。

対象商品:
32786345
2022-08-10
用途:
GSE濃縮液の充填
株式会社ウイズユー 様

遮光性も良くごく少量をピペットで取り出しての使用に充分な製品です。
もう少し価格が安いと完璧てす。

対象商品:
32786284
2021-11-25
用途:
薬液保管
医療・福祉・介護関連業

注ぎやすく、液漏れもなく使いやすいです。ありがとうございます♪

対象商品:
32786336
2021-04-22
用途:
微生物資材
住吉めだか 御神田の水 様

今までは広口を使ってましたが、気分転換に細口を使ったところ、
お客様からも使い勝手が良いとのご意見を頂きましたので、今後この容器を主体に使っていこうと思います。

対象商品:
32786293
2021-05-19
用途:
次亜塩素酸水の保管
農・林・水産業

口が細過ぎないので液を入れたり注ぐときに不便を感じないし、蓋もしっかりしています。

対象商品:
32786354
2020-05-09
用途:
次亜塩素酸水の保存
サービス業

次亜塩素酸水の保存には、クリア又は白い容器よりも、黒色の遮光性の強い方が最も失活しにくいので、その様な容器を色々と探していたら、此方の容器にたどり着きました。
素材もPP.PEと問題なくアルコールにも対応してますので、助かります。
勿論、届いて触った感じしっかりした作りで耐久性にも満足してます

対象商品:
32786336
2020-05-12
用途:
次亜塩素酸水の小分け用
不動産業

次亜塩素酸水の小分け用に遮光ボトルをさがしていました。
しっかりした作りで安心して使用が出来そうです。

対象商品:
32786311
2020-04-30
用途:
次亜塩素酸水の保管
卸売・小売業

広口瓶であり、厚みもあり、液体の保管には、申し分ないと確認する。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする