JKボトル(広口)

(6件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(500本) 容量(mL)50 注文コード32786363 品番01-202-01-01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は容量・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。

容量(mL)50 材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン) タイプ広口 目盛(mL)10 口形状広口 口内径×本体外径×高さ(蓋付高さ)(mm)21.5×39×79
注意
※直火厳禁〜直火または火器近くでの使用は避けてください。 ※オートクレーブは出来ません。 ※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32786433
2021-07-01
用途:
乾物の保存

封を切った乾物の保存に使っています。フリーズドライの野菜等。大量使用ではないので湿気ないように移し替えて、具合いいです。

対象商品:
32786397
2020-10-04
用途:
溶液保存
その他業種

口が大きく、溶液を入れやすい。目盛りも見やすい。
中蓋なくても漏れないので、非常に使いやすいです。

対象商品:
32786372
2018-05-18
用途:
ガラス用撥水剤を小分けにして使う為...
自動車・二輪車・自転車関連業

メモリも付いていて便利なのですが、中栓があった方がよかったかも…
次、機会があれば細口のメモリ付き50mlを買いたいです。

対象商品:
32786397
2013-12-04
用途:
薬品の保存

アルカリ性の水溶液の保存に使用しています。
価格も安く、液漏れも特になく、ストレスを感じずに使用できています。

対象商品:
32786397
2013-06-16
用途:
塗料の保管。
工房ひびき 様

半透明なので、顔料の沈殿している状態が確認しやすいです。攪拌時の目安となります。中蓋付きは安心感がありますが、肝心の中蓋がすぐ破損します。中蓋を脱着する手間もありませんし、十分密閉されているようです。

対象商品:
32786397
2011-10-18
用途:
薬品の管理

樹脂製なので薬品による影響が出ません。
価格も安いので一気に調達出来る点や口が広いモデルなので
薬剤の継ぎ足しが非常に楽なのが素晴らしいです。
通常はこちらの口が広いモデルが使いやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする