JKボトル(広口遮光)

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200本) 注文コード 32786485 品番 01-203-02-01
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。

容量100mL 口内径×胴径×高さ(mm)31.5×50×94 最小目盛10mL 材質(本体)PE(ポリエチレン) 色(本体) タイプ広口 色(フタ) 材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
注意
※直火厳禁〜直火または火器近くでの使用は避けてください。 ※オートクレーブは出来ません。 ※内容物の種類、使用環境等によっては、ボトルが変形する等の異常が現れることがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:49

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-16
用途:
健康食品の錠剤の小分け用。
医療・福祉・介護関連業

この商品は中栓が無いので選びました。
中栓があると、高齢者や爪のもろい方は開けにくいので、これを使用しています。
※しいて要望を言えば、色が真っ黒なので、茶色タイプ(遮光)の物が有れば・・・と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32786494
2020-07-16
用途:
動物用給水瓶
国立大学法人鹿児島大学 様 (教育・研究機関)

光感受性薬品の変質防止のために使用しています。既に持っていた給水瓶の吸水口の付いたゴム栓が、この瓶の内径とぴったり合います

1人が参考にしています
対象商品:
32786494
2020-09-28
用途:
液肥入れ替え
卸売・小売業

液肥の入れ替えに使用しています。問題なし。安定の品質です。

1人が参考にしています
対象商品:
32786537
2020-07-15
用途:
次亜塩素酸水の小分け保存
医療・福祉・介護関連業

大きなタンクの消毒液を職員に小分けにするのに使用しています。
使い勝手が良いいです。

対象商品:
32786512
2020-04-30
用途:
次亜塩素酸水の保管
卸売・小売業

厚みもあり、液体の保管には、申し分ないと確認する。

対象商品:
32786512
2019-05-07
用途:
光を嫌うものを小分けするのに使っています

中栓のないタイプですが漏れもなく、いい塩梅です。次は遮光じゃないものも試してみよう。

対象商品:
32786476
2018-11-12
用途:
光硬化レジンの保存
その他業種

まだ使い込んでいませんが遮光性が高そうなのと、何よりも中蓋がないのがポイントでした。内容物との接触を最小限にとどめつつ取り扱いを考えると中蓋のないこちらのボトルが最適でした。値段もリーズナブルで良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32786494
2018-06-13
用途:
樹脂の保管用

遮光なのに眩しいくらいにデザインがお洒落!
使い心地も抜群です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする