丸キーパー

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32786573 品番 B-314
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

サンプルの保存に最適です。内容物がわかり密閉性も優れています。
日本でラストロウェアが商品化された当初からのロングセラー容器です。透明度の高いポリプロピレンの本体に、柔らかく使いやすい長期間劣化しにくいポリエチレンのフタをあわせたプロの使用に耐えうる商品です。40年以上の永きにわたり、品質にこだわり続ける保存容器の原点です。耐薬品性にも優れています。

容量(L)1.6 材質本体/PP(ポリプロピレン)、フタ/PE(ポリエチレン) 耐熱温度(℃)-20〜+100 寸法(直径Φ×高さH)(mm)135×120 形状

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32786564
2024-11-28
用途:
インキの保管
合資会社 サンコーグラフィカ 様

スクリーンインキの保管に使用しております。
透明なので紫外線をさけて暗所に保管する必要はありますが、ゴムのパッキンを使っていないので溶剤でパッキンがダメになる事も無く、口も広いので扱い易いです。
本来の用途とは異なるかもしれませんが、とりあえず問題無く使えております。(保管するインキの成分によっては使えないかもしれないので注意が必要です)

2人が参考にしています
対象商品:
32786573
2025-01-31
用途:
100oディスクグラインダー用の砥石持ち運び
建設業・工事業

コンクリート用のダイヤモンド砥石はプチプチで巻いて、
切断用砥石やオフセット砥石はそのまま本商品に入れ、
直径150ミリのペグケースで持ち運びするために購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
32786582
2023-10-24
用途:
食品の保存に使用
製造業

これまでものが長年の使用で劣化してしまったので、同じものが欲しくて購入しました

1人が参考にしています
対象商品:
32786582
2019-04-15
用途:
食品保存用
その他業種

食品(海苔)の保管用に購入。念のため乾燥剤も入れています。
前回も小さいタイプを購入しましたが、接着剤の保管用に使用してます。

1人が参考にしています
対象商品:
32786582
2018-02-18
用途:
卵の袋づめ
卸売・小売業

市販で購入するより安値だったのでよかったです。
しかし二個ずつ重ねられて梱包されてたのでお湯で温めないと固くてばらけず大変でした。ビニール等挟んで頂けたら助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
32786582
2017-06-06
用途:
ボンド溶液の小分け
製造業

以前使っていたものより使いやすいです。値段も2割ほど安く買えました。

1人が参考にしています
対象商品:
32786582
2016-03-09
用途:
飼育用品として
飲食業

使いやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする