シリコセン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様中試験管用 タイププラグタイプ 注文コード32786905 品番T-17
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥340
販売価格(税別)
309
この商品は型番・仕様・タイプなど37種類から選べます 他の種類を見る

シリコセンおよびバイオシリコは、シリコーンゴム素材を特殊加工して連続気泡とさせた培養栓です。
特に通気性・操作性・耐熱性・耐薬品性などにすぐれています。
綿栓に比べて取り扱いが容易で作業時間の大幅な削減ができます。
菌の保存から培養まで幅広い実験に適しています。
綿栓に比べ取り扱いが容易で、省力化、人件費の大幅削減が可能です。
綿栓に比べ水分蒸発速度が1/2以下です。培養液の異常濃縮、PH 変化が少なくなります。
耐熱性に優れ乾熱滅菌(180℃)、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
耐薬品性に優れています。
熱湯洗浄、消毒が可能です。また中性洗剤で洗浄できます。
疎水性のため、容器とのシール部分での菌の繁殖を抑制します。

仕様中試験管用 材質シリコン タイププラグタイプ 寸法L1(mm)10 寸法D1(mm)17 寸法D2(mm)13 寸法L2(mm)30 用途菌(カビ、酵母、バクテリアなど)の培養・保存

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32787106
2016-03-23
用途:
ドレッシングの栓に使用
静かな喫茶店 様 (飲食業)

カラーシリコンセン
綺麗な色なので購入したかったが、注文コードをクリックしても詳細が記載されてない。サイズが分からないので購入に至らなかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
寸法を記載させて頂きました。
宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする