信越ポリマー
信越ポリマーの ガラス・樹脂・金属容器
信越ポリマーの 試験管/チューブ/栓類
信越ポリマーの 栓/キャップ
バイオシリコセン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32787167
品番
N-22
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
綿栓と同等の通気性を備えた通気栓です。
材質
シリコン
色
オレンジ
上径×下径×高さH(mm)
24×18×48
仕様
50mlフラスコ用
オートクレーブの可否
可(121℃・20分)