バイオシリコセン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様100mlフラスコ用 注文コード32787176 品番N-24
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は仕様など9種類から選べます 他の種類を見る

綿栓と同等の通気性を備えた通気栓です。

材質シリコン オレンジ 上径×下径×高さH(mm)26×20×52 仕様100mlフラスコ用 オートクレーブの可否可(121℃・20分)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする