※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

02-002-05 タイゴン ラボチューブ R-3603(インチサイズ) タイゴン 32787431 02-002-05 タイゴン ラボチューブ R-3603(インチサイズ) タイゴン 32787431

タイゴン ラボチューブ R-3603(インチサイズ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻(15m) 注文コード32787431 品番02-002-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は54種類から選べます 他の種類を見る

透明で柔軟性に優れ、研究室で取扱う多くの無機化学薬品に使用することができます。
流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。
硬質のパイプなどへの装着も簡単にすばやく行うことができます。
長時間の使用においてもクラックが入りにくく、ゴムチューブより気体透過率が低いという特徴を有します。
内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく、洗浄が簡単です。
-43度でも柔軟性を失いません。デュロメーター硬度は、55(Shore A)です。
オートクレーブ滅菌可能。

内径(Φインチ)3/32 外径(Φインチ)7/32 長さ(m)15 材質塩化ビニール系 肉厚(mm)1.59 脆化温度(℃)-50 最高使用温度(℃)74 透明 TGK品番710-17-09-05 硬度55 比重1.18 引張強度(MPa)11.4 吸水率(%)0.24 アズワン品番6-587-05 伸長率(%)450

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32787431 02-002-05 40951276 ACFJ00005 タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン タイゴン ラボチューブ LMT-55(インチサイズ) タイゴン 1巻(15m) 9,898 税込10,888 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32787404
2010-11-26
用途:
実験での圧力測定用配管
教育・研究機関

内径1/16"サイズのチューブはなかなか見つからなくて困っていまし.
この商品は硬さも丁度よく取り回しやすいです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする