※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素ゴムチューブ

(27件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 32789127 品番 FR27
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10〜+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。

内径(Φmm)2 外径(Φmm)4 長さ(m)100 材質フッ素ゴム 硬さ(デュロメータA)71 伸び(%)490 使用温度範囲(℃)-10〜200 引張強度(MPa)12.1 アズワン品番6-593-02 機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-14
用途:
草刈機の燃料ホース交換
飲食業

草刈機に付いていた外径、内径同じ燃料ホースよりしっかりしていると思います。

対象商品:
32789321
2025-04-13
用途:
エアー配管

急ぎで欲しかったので、タイミング良く入手でき、
大満足です。

対象商品:
32789294
2024-01-13
用途:
考案品のパーツとして利用
畠山商店 様

考案した物のパーツにぴったりでした。硬度や柔軟性も求めていたものでした。

対象商品:
32789321
2024-02-03
用途:
メンテナンス
サービス業

吸気系の配管を変更するのに使用しました。
もれなければ問題ないです。

1人が参考にしています
対象商品:
32789294
2023-05-23
用途:
ガス注入バルブの修理用に
かすみ工房 様 (その他業種)

絶版ガスガンのガス注入バルブ用ゴムの代わりに使用しています
多少ガスが注入しにくい感じはしますがバルブからの逆流は直りました

対象商品:
32789303
2022-09-24
用途:
刈払機用燃料チューブ交換に使用
その他業種

長年使用していた刈払機の燃料チューブに亀裂が入り、ガソリン漏れが発生しました。
使用していた燃料チューブはゴム製の内径2mmx外径4mmでしたので、同じゴム製のチューブが見つかりとても良かったです。
尚、購入前にフッ素ゴムが燃料チューブとして使用できるか?を他のWEBサイトから確認していたので、安心して交換しました。

4人が参考にしています
対象商品:
32789337
2021-05-22
用途:
パーカッションスタンドのクッション材として
その他業種

しっかりしていて安心感があり品質的に満足しています。

対象商品:
32789312
2019-12-02
用途:
スノーピークのクッカーのハンドル保護に

スノーピーク社製のクッカーはチタンやアルミの持ち手のためバーナー使用時に熱くなるので保護で使用しました。ややきつめですがシリコンより耐熱温度もありますので安心です。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする