※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クラウン真空エコホース

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 32789662 品番 02-180-10-02
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。
耐オゾン性、耐侯性に優れています。
天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。
柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。

内径(Φmm)25 外径(Φmm)50 長さ(m)1 材質TPE(サーモプラスチックエラストマー) 規格食品衛生法適合 アズワン品番1-8451-10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:267409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32789662
2019-08-27
用途:
実は、野球のテーバッティング用に使用します。
サービス業

耐久性、衝撃吸収等非常に満足しています。子供たちも喜んで練習しています

2人が参考にしています
対象商品:
32789635
2017-03-03
用途:
真空抽気作業。
有限会社システムサービス秋田 様 (建設業・工事業)

管内断面積が大きく、通気抵抗が少ない。
抽気作業時間が短縮できました。

1人が参考にしています
対象商品:
32789522
2016-02-10
用途:
真空ポンプと機械の真空室との接続ホースとして

まだ短時間しか使用していないので、よくはわかりませんが今のところ問題なく使用しています。長さも丁度よかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
32789583
2012-11-20
用途:
医療関係研究製品

商社系で探していたが価格が非常に高く更に送料まで必要だった。
こちらでこの価格を見た時にはこれしか無いと思い購入しました。
商品は間違いなく希望メーカー品でした。
何よりも数日間探し求めていた物が翌日入荷して来たのでユーザー納期に
間に合ってしまいました。良かった!!
送料は消耗品と一緒に購入したので問題ありませんでした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする