曜日別特売
LNW-20A キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ) 32790703

LNW-20A キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ) 32790703
LNW-20A キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ) 32790703

キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード32790703品番LNW-20A
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給水用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給水ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
ポリ管・塩ビ管の両方に使用できる共用形ですので、管種による使い分けが不要です。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。

用途給水ラインに呼び径(A)20呼び径(B)3/4呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)+40以下寸法L(mm)65寸法H(mm)151最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)寸法D(mm)70接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)ZDC(15A~20A) ADC12(25A~50A)材質(ボンネット)CAC911材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする