ONW-25A キーパロイ製コアコート10Kスイングチャッキ KITZ(キッツ) 32790773

ONW-25A キーパロイ製コアコート10Kスイングチャッキ KITZ(キッツ) 32790773
ONW-25A キーパロイ製コアコート10Kスイングチャッキ KITZ(キッツ) 32790773

キーパロイ製コアコート10Kスイングチャッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード32790773品番ONW-25A
参考基準価格(税別)¥20,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
呼び径(A)25呼び径(B)1呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)キーパロイ寸法L(mm)109寸法H(mm)58.5最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする