キーパロイ製コアコート10KY形ストレーナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32790913 品番 YNWK-40A
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径(A)40 接続方式ねじ込み形 呼び径(B)1 1/2 最高使用圧力(MPa)1.0(40℃以下の静流水)、1.0(40℃以下の脈動水) 形状Y形 種類ストレーナ 寸法L(mm)160 寸法H(mm)100 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し クラス10K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする