曜日別特売
MNH-15A キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ KITZ(キッツ) 32790931

キーパロイ製コアコート5Kゲートバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード32790931品番MNH-15A
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。

用途給湯ラインに呼び径(A)15呼び径(B)1/2呼び圧力5K形状ストレート材質(本体)キーパロイ寸法L(mm)57寸法H(mm)126最高使用圧力(MPa)0.7(+85℃以下の静流水)、0.5(+85℃以下の脈動水)寸法D(mm)60接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(フタ)CAC911材質(弁体)CAC911クラス5K材質(弁箱)CAC911材質(弁棒)C6803バルブ種類ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする