LNH-25A キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ) 32791017

LNH-25A キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ) 32791017
LNH-25A キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ KITZ(キッツ) 32791017

キーパロイ製コアコート10Kゲートバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード32791017品番LNH-25A
参考基準価格(税別)¥24,800販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

本体にキッツ鉛レス銅合金「キーパロイ」を、管端コアには脱塩ビ材料(給湯用/変性PPE)を採用し、水道水における鉛浸出基準をクリアした、給湯ラインで安心してお使いいただけるバルブです。
リサイクル性に優れる環境配慮型バルブです。
管端コアが赤水の発生を防ぎます。
管端コア内蔵(一体射出成形)・組込み(ねじ込み)形なので、コアの入れ忘れが無く安心です。

用途
給湯ラインに
呼び径(A)25呼び径(B)1呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)キーパロイ寸法L(mm)70寸法H(mm)176最高使用圧力(MPa)1.0(+85℃以下の静流水)、1.0(+85℃以下の脈動水)寸法D(mm)80接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする