GN-15A キーパロイ製125型グローブバルブ KITZ(キッツ) 32791114

GN-15A キーパロイ製125型グローブバルブ KITZ(キッツ) 32791114
GN-15A キーパロイ製125型グローブバルブ KITZ(キッツ) 32791114
GN-15A キーパロイ製125型グローブバルブ KITZ(キッツ) 32791114

キーパロイ製125型グローブバルブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード32791114品番GN-15A
参考基準価格(税別)¥9,530販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。

呼び径(A)15呼び径(B)1/2呼び圧力125型形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)100寸法L(mm)57寸法H(mm)87最高使用圧力(MPa)1.18(100℃以下の静流水)寸法D(mm)60接続方式ねじ込み形使用流体二面幅(mm)27スパナ掛り幅7mmハンドル形状丸形クラス125型バルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする