曜日別特売
GN-20A キーパロイ製125型グローブバルブ KITZ(キッツ) 32791123

GN-20A キーパロイ製125型グローブバルブ KITZ(キッツ) 32791123
GN-20A キーパロイ製125型グローブバルブ KITZ(キッツ) 32791123
GN-20A キーパロイ製125型グローブバルブ KITZ(キッツ) 32791123

キーパロイ製125型グローブバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1個注文コード32791123品番GN-20A
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4呼び圧力125型形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)100寸法L(mm)66寸法H(mm)102最高使用圧力(MPa)1.18(100℃以下の静流水)寸法D(mm)70接続方式ねじ込み形使用流体二面幅(mm)33スパナ掛り幅8mmハンドル形状丸形クラス125型バルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする