キーパロイ製150型Y形ストレーナ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32791175 品番 YNK-15A
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
呼び径(A)15 接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)CAC911 呼び径(B)1/2 最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水) 形状Y形 種類ストレーナ 寸法L(mm)80 寸法H(mm)51 使用流体 ハンドル形状ハンドル無し 材質(スクリーン)SUS304 網目40メッシュ クラス150型(10K)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:136

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする