共立電気計器
共立電気計器の 電気測定
共立電気計器の 絶縁抵抗計(メガー)
共立電気計器の デジタル絶縁抵抗計
絶縁抵抗計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
32792024
品番
KEW3021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
絶縁測定(4レンジ)・導通測定(ブザー付)・電圧測定機能を1台に凝縮
表示とブザーで良否判定できるコンパレータ機能・99件のデータを格納できるメモリー機能・誤操作防止のセーフティロック機能付き
質量(g)
約600
定格電圧(V)
125/250/500/1000
用途
高電圧設備の絶縁試験から低圧配電の絶縁試験まで幅広く対応
付属品
7150(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9121(肩掛ベルト)、単3形マンガン電池R6P×6、取扱説明書
トラスコ品番
479-6471
測定範囲
【絶縁抵抗計】(オートレンジ)[125V]4.000/40.00/200.0MΩ,[250V・500V・1000V]4.000/40.00/400.0/2000MΩ 【低抵抗計】(オートレンジ)40.00/400.0Ω 【電圧計】AC20〜600V(50/60Hz) DC-20〜-600V/+20〜+600V
適合規格
IEC 61010-1 CAT.V 600V
使用電池
単3形マンガン乾電池(R6P)×6又は、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6
測定電流
【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき DC1.0〜1.2mA
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)
105×158×70
確度
【絶縁抵抗計】±2%rdg±6dgt 【低抵抗計】±2%rdg±8dgt 【電圧計】±3%rdg±6dgt
ヒューズ
【低抵抗計】速断型セラミックヒューズ 0.5A/600V(Φ6.35×32mm)
短絡電流(mA)
【絶縁抵抗計】DC1.5以下 【低抵抗計】DC220±20
有効最大表示値
200.0/2000MΩ
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。