KEW3022 絶縁抵抗計 共立電気計器 32792033

絶縁抵抗計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32792033 品番KEW3022
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

絶縁測定(4レンジ)・導通測定(ブザー付)・電圧測定機能を1台に凝縮
表示とブザーで良否判定できるコンパレータ機能・99件のデータを格納できるメモリー機能・誤操作防止のセーフティロック機能付き

質量(g)約600 定格電圧(V)50/100/250/500 用途600V未満の回路・機器の絶縁測定から制御機器の絶縁測定まで幅広く対応 付属品7150(リモートスイッチ付測定プローブセット)、9121(肩掛ベルト)、単3形マンガン電池R6P×6、取扱説明書 トラスコ品番479-6489 測定範囲【絶縁抵抗計】(オートレンジ)[50V・100V]4.000/40.00/200.0MΩ,[250V・500V]4.000/40.00/400.0/2000MΩ 【低抵抗計】(オートレンジ)40.00/400.0Ω 【電圧計】AC20〜600V(50/60Hz) DC-20〜-600V/+20〜+600V 適合規格IEC 61010-1 CAT.V 600V 使用電池単3形マンガン乾電池(R6P)×6又は、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6 測定電流【絶縁抵抗計】定格測定電圧×1000Ωの値の試験抵抗を接続したとき DC1.0〜1.2mA 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)105×158×70 確度【絶縁抵抗計】±2%rdg±6dgt 【低抵抗計】±2%rdg±8dgt 【電圧計】±3%rdg±6dgt ヒューズ【低抵抗計】速断型セラミックヒューズ 0.5A/600V(Φ6.35×32mm) 短絡電流(mA)【絶縁抵抗計】DC1.5以下 【低抵抗計】DC220±20 有効最大表示値200.0/2000MΩ
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外となります。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁抵抗計(メガー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする